曜日別特売
SCG3.0-1B 収縮チューブ モノタロウ 34608682

SCG3.0-1B 収縮チューブ モノタロウ 34608682
SCG3.0-1B 収縮チューブ モノタロウ 34608682
モノタロウ

収縮チューブ

(832件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(1m)
内径(Φmm)収縮前3.5±0.3mm、収縮後1.5mm
収縮前3.5±0.3mm、収縮後1.5mm
収縮前1.5±0.3mm、収縮後0.6mm
収縮前2.0±0.3mm、収縮後0.8mm
収縮前2.5±0.3mm、収縮後1.0mm
収縮前3.0±0.3mm、収縮後1.3mm
収縮前4.0±0.3mm、収縮後1.8mm
収縮前4.5±0.3mm、収縮後2.0mm
収縮前5.5±0.3mm、収縮後2.5mm
収縮前6.5±0.3mm、収縮後3.0mm
収縮前7.6±0.3mm、収縮後3.5mm
収縮前8.6±0.3mm、収縮後4.0mm
収縮前10.7±0.4mm、収縮後5.0mm
収縮前12.7±0.4mm、収縮後6.0mm
収縮前15.7±0.5mm、収縮後7.5mm
収縮前21±0.5mm、収縮後10mm
収縮前31.5±1.0mm、収縮後15mm
(収縮前)1.5±0.3、(収縮後)0.6
(収縮前)2.0±0.3、(収縮後)0.8
(収縮前)2.5±0.3、(収縮後)1
(収縮前)3.0±0.3、(収縮後)1.3
(収縮前)3.5±0.3、(収縮後)1.5
(収縮前)4.0±0.3、(収縮後)1.8
(収縮前)4.5±0.3、(収縮後)2
(収縮前)5.5±0.3、(収縮後)2.5
(収縮前)6.5±0.3、(収縮後)3
(収縮前)7.6±0.3、(収縮後)3.5
(収縮前)8.6±0.3、(収縮後)4
(収縮前)10.7±0.4、(収縮後)5
(収縮前)12.7±0.4、(収縮後)6
(収縮前)15.7±0.5、(収縮後)7.5
(収縮前)21±0.5、(収縮後)10
(収縮前)31.5±1.0、(収縮後)15
内容量1パック(1m)注文コード34608682品番SCG3.0-1B
販売価格(税込)¥81
販売価格(税別)
74
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。

用途
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン樹脂全長(m)1比率2:1内径(Φmm)収縮前3.5±0.3mm、収縮後1.5mm耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※収縮加工の開始時に、作業場所の換気が行われていることを確認してください。
※被覆対象物が熱収縮温度に対して耐えうることを確認してください。
※被覆物によって熱を取られる場合がありますので必要であれば余熱を加えて作業してください。
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

モノタロウ 収縮チューブ 商品紹介
この動画は、40が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:832
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: ドラレコの配線まとめ用に購入
その他業種

ドラレコの配線まとめ用に購入、外作業なので収縮に少し時間がかかりますが、安価なわりに材質はそれほど悪くなさそうです。

2026-01-22
用途: XLRコネクター用カバーとして
サービス業

マイクケーブルやスピーカーケーブルのキャノンコネクターのテプラやネジ部分の保護として使いやすい。

2025-12-24
用途: 車の配線まとめなど

電装部品等の取付の際、結線部分ではなく配線をまとめるために内径5.5ミリの物を購入(使用)しました。
太さのバリエーションが多く、1m単位で買えるので非常に助かります。

対象商品 : 34608707
2026-01-07
用途: 車の電装

6mmΦ以下はまん丸で使いやすいのですが、10mm
など太いのは平たく潰れているので、多少使いにくいです。

対象商品 : 18381274
2025-11-16
用途: ワゴンRのリアドアハーネス補修
その他業種

ワゴンR MH21Sのリアドアハーネスの配線が数本断線していたため、こちらをヒートガンで加熱して補修。
コスパも良いし問題なく使用出来ます。
今後もリポートします。

対象商品 : 18381317
2025-11-06
用途: 絶縁
加藤厨房設備建設業・工事業

収縮チューブは主に絶縁及び防水の為に使用しています。ビニールテープぐるぐる巻きと比べて仕上がりが綺麗なのでよく使用します。一回の使用量は数センチなので1m単位の販売はすごく助かります。

2025-10-05
用途: 色んな所に
卸売・小売業

モノタロウ製は、サイズが豊富で1m単位で販売されているので助かります。
靴ひもやロープを短く切った端の処理や、シリコンホースはそのままではすぐに埃まみれになってしまうので
ホースの保護を兼ねてかぶせたりと、色々使えて便利です。

2025-10-21
用途: クリップの滑り止め
その他業種

ステンレスクリップに使用して
挟まれるものの保護、滑り止め目的で使用しました。
ちょっと厚め、しっとりとした黒、肌触りもよく
今回の使用目的に最適でした。
何度か追加購入してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品は耐油性、耐薬品性には優れておりますでしょうか。
回答:
耐油及び耐薬品仕様ではございません。
2が参考にしています
2023-08-10
質問:
10mmにカットして納入していただくことは可能でしょうか。
回答:
個別の加工には対応しておりません。
2023-08-10
質問:
製造メーカー名を教えてください。
回答:
製造メーカー名の開示は行っておりません。
1が参考にしています
2023-08-10
質問:
ヘアードライヤーで収縮しますか。
回答:
商品ページに記載がありますように、この商品は【70℃】の熱風で収縮します。
ヒートガン(工業用ドライヤー)のご使用を推奨いたします。
2023-08-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
1が参考にしています
2023-03-09
すべてのFAQを表示する

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする