個人使用です。
必要な分だけハサミでカットできるので大変便利です。
マジックテープ部も比較的柔らかい素材なので指が痛くなりにくいですね。
はがすときに少し粉っぽいカスが出るので精密機器周りでの使用は少しシビアです。
保管時に絡まないように束ねるために使用しています。
ハサミで簡単に切れるし使いやすいと思います。
いつも便利に利用させていただいております!
こちらの結束テープは、ハサミで簡単に切れるので、重宝してます。
カットした時にマジックテープ部の黒ごみが散らかりにくいのが特徴ですね。
これからも1案件に1巻を利用していきます。
USBケーブル等の結束に使用、好きな長さにカット出来き繰り返し使用できるので便利。カットは余裕をもって長めするのが良い。
軽量薄型で利用しやすいのですが、コードを支柱に沿わせて止めることを繰り返すとテープが取れやすくなります。
テープを重ねた部分が水平方向には取れにくいのですが、垂直方向の力ではがれやすくなります。
使用用途で効果が違ってきます。
マジックテープ式の結束テープは各社から販売されていますが、幾つか試した中では面ファスナーが強力な部類でしっかり結束できます。他レビューでは切り口に繊維くずがかなり出るという指摘が多いですが、個人的にはそれほど気になりませんでした。
テープ幅が二種類しかないことと、低価格が売りのモノタロウブランド商品としては他のメーカー製品との価格差があまりないので、サイズ展開が充実して価格ももう少し安ければ、より商品価値が上がると思います。