曜日別特売
807-13 ステッカー危険予知「はさまれ・巻き込まれ注意標識」 ユニット 34610667

ステッカー危険予知「はさまれ・巻き込まれ注意標識」

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容回転物にふれるな
内容量1パック(10枚)注文コード34610667品番807-13
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ステッカーだから貼り付け簡単!

文字内容回転物にふれるな取付方式ステッカー材質PPステッカートラスコ品番742-3497寸法(mm)80×150質量(g)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34610642
2022-12-18
用途: 機械
製造業

印字がきれいで、ノリもしっかり粘着しています。おすすめです。

対象商品 : 34610676
2019-07-01
用途: プレス機械に貼り付けます。
株式会社五輪パッキング製造業

弊社プレス機械がメインで台数も多くほぼ安全光電管と安全カバーで挟み込みを防止していますが、更なるオペレーターへの注意喚起の意味を込めステッカーを貼り付けています。

対象商品 : 34610642
2015-10-23
用途: 工事の終盤PL法対策として。
株式会社クマガワ製造業

工事の終盤注意銘板必要なのに時間無いのでたすかります。

対象商品 : 34610642
2017-05-03
用途: 巻き取り機械に使用
株式会社城山

大きさは良いが、印刷色が薄い気がします。もっと目立っても良いと思いました。

対象商品 : 34610642
2014-07-11
用途: 機械設備に貼り、注意を促しています。
製造業

わかりやすくサイズも丁度良かったので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする