曜日別特売
CDM2B32-50+100Z-A93-XC11 CD Series(CDM2B32-50+100Z) SMC 34611858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2B32-50+100Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード34611858品番CDM2B32-50+100Z-A93-XC11
参考基準価格(税別)¥19,360販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする