曜日別特売
806-56 修理・点検標識 マグネット ユニット 34612076

修理・点検標識 マグネット

(6件のレビュー)
取扱停止中
文字内容修理中
内容量1枚注文コード34612076品番806-56
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。

用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。文字内容修理中寸法(mm)150×80厚さ(mm)0.8質量(g)33トラスコ品番742-3187材質ゴムマグネット取付方式:マグネット式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 工場内の機械の修理や点検時
その他業種

マグネット式なので、機械に貼ったりと使いやすくて便利です。

対象商品 : 34612024
2021-11-04
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

機械のメンテナンス時に制御盤に貼り付けます。
思ったよりサイズが小さかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 34612042
2020-03-26
用途: 機器更新工事で、分電盤に張り付け。
株式会社サプラ建設業・工事業

大きさ的には、丁度いい感じです。
しかし、マグネットが弱い!

対象商品 : 34612024
2017-12-20
用途: 安全教育の一環
株式会社ユーシン精機製造業

安価ですが全く問題なく使用出来てたいへん素晴らしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 34612103
2017-10-14
用途: 電気設備点検
サービス業

表示が他作業員にも見えやすく間違い防止に最適です。

対象商品 : 34612024
2017-07-24
用途: メンテナンス
製造業

大きさがちょうど良いのと、磁石になっているので使い勝手が良い!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする