曜日別特売
CDM2B32-50+50Z-XC10 CD Series(CDM2B32-50+50Z) SMC 34612095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2B32-50+50Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)注文コード34612095品番CDM2B32-50+50Z-XC10
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)50ストロークB(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする