JA565H-13 ミニセラ泡沫立形ツル首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615375

JA565H-13 ミニセラ泡沫立形ツル首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615375
JA565H-13 ミニセラ泡沫立形ツル首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615375

ミニセラ泡沫立形ツル首自在水栓

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34615375品番JA565H-13
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
呼び径(mm)13仕様節水、セラミック取付穴径(mm)22~27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34615375
2024-10-30
用途: 水栓
イマハシ

壊れた水栓と同じメーカーで加工も必要無く取付が簡単に出来た。

対象商品 : 34615375
2020-07-15
用途: 洗面台の蛇口の取り換え
卸売・小売業

90度ひねるだけで、水の量を最大に出来て使いやすい。蛇口の泡沫の付いたのを
買ったのですが、少量の場合は泡沫にならないので、あえて泡沫でなくても良かった
かなと思います。

対象商品 : 34615375
2020-03-21
用途: 立水栓の更新
株式会社FMI

止水から全開までが90度回すだけで良いので、使いやすいです。

対象商品 : 34615375
2018-12-11
用途: トイレのリニューアル

トイレの手洗い用に購入、柔らかい泡水が女性陣に大好評、節水もかねて大満足!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする