曜日別特売
P40-5-13 ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615987

 

P40-5-13 ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615987
P40-5-13 ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615987

ユニオンパッキン

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内径(Φmm)11.5
外径(Φmm)18.5
呼び径13
内容量1個注文コード34615987品番P40-5-13
参考基準価格(税別)¥30販売価格(税込)¥18
販売価格(税別)
16
材質EPDM(耐熱ゴム)最高使用温度(℃)80内径(Φmm)11.5寸法t(mm)2外径(Φmm)18.5寸法D(Φmm)18.5寸法d(Φmm)11.5厚さ(mm)2呼び径13商品タイプリブ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: トイレ給水管の水漏れ修理
サービス業

水漏れ修理時に使用  交換後は水漏れが治り、簡単交換だが、個別購入手間を勘案して複数購入  良い商品

対象商品 : 34615987
2024-08-16
用途: 庭のミストの配管に使ってます。
サービス業

ミストのノズルと配管の間に使ってます。
1個だけでも売ってくれるのが助かります!

1が参考にしています
対象商品 : 34615987
2024-02-01
用途: 洗面台混合栓の取替作業
建設業・工事業

通常10個入りとか多い中、1個売りのバラ売りなので助かりました。

対象商品 : 34615987
2023-01-30
用途: 水道水漏れ
有限会社 寺内自動車整備工場

ホースの取り付けカランのパッキンがへたり水がポタポタ漏れてきたので
交換しました安いし最高です

対象商品 : 34615987
2022-09-01
用途: フレキの接続用
建設業・工事業

大量に使うわけではないので、1個からばら売りされていて大変ありがたい。いくつか用意しておかないとなくしてしまったり、落として取れなくなったりするので。物的には全く問題ない。

対象商品 : 34615996
2022-10-29
用途: 水道配管

ゴム板の打ち抜きではなく、リブが付いているので安心感がある。

対象商品 : 34615987
2020-04-22
用途: 水道の工事
製造業

特に問題なく使えます。自動水やり機の水道工事で使いました。
工事の途中でなくすので、助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 34615987
2020-06-18
用途: タモ網フレームとジョイントと玉の柄
その他業種

ジョイントと玉の柄の接続部分に使用します。
一日釣りをしてても緩みが減りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする