曜日別特売

これエエやん 水道メーター用パッキン (止水 水漏れ 量水器 交換 10枚セット)

これエエやん 水道メーター用パッキン (止水 水漏れ 量水器 交換 10枚セット) - GAONA(ガオナ)これエエやん 水道メーター用パッキン (止水 水漏れ 量水器 交換 10枚セット) - GAONA(ガオナ)これエエやん 水道メーター用パッキン (止水 水漏れ 量水器 交換 10枚セット) - GAONA(ガオナ)これエエやん 水道メーター用パッキン (止水 水漏れ 量水器 交換 10枚セット) - GAONA(ガオナ)これエエやん 水道メーター用パッキン (止水 水漏れ 量水器 交換 10枚セット) - GAONA(ガオナ)これエエやん 水道メーター用パッキン (止水 水漏れ 量水器 交換 10枚セット) - GAONA(ガオナ)これエエやん 水道メーター用パッキン (止水 水漏れ 量水器 交換 10枚セット) - GAONA(ガオナ)これエエやん 水道メーター用パッキン (止水 水漏れ 量水器 交換 10枚セット) - GAONA(ガオナ)

水道メーター(量水器)の水漏れを補修するパッキンです。
工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売り
10枚入り

用途
水道メーターを補修するパッキン
材質
ニトリルゴム
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
穴径(mm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73502077GA-KA042131424
オープン
¥439
¥483(税込)
9日以内出荷
返品不可
73502086GA-KA043202030
オープン
¥439
¥483(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする