T600J-3-13×13A オスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34616714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T600J-3-13×13A オスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34616714
T600J-3-13×13A オスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34616714

オスアダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード34616714品番T600J-3-13×13A
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(A)13適合パイプ呼び径13A呼び径(B)1/2材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手寸法L(mm)60接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする