※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
メスアダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
34616732
品番
T610J-3-13×13A
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
適合パイプ呼び径
13A
呼び径(B)
1/2
材質
青銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
寸法L(mm)
57
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材