SANEI(旧:三栄水栓製作所)
床用ジョイントS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
34616766
品番
T633J-3-S-13×13A
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
適合パイプ呼び径
13A
呼び径(B)
1/2
仕様
ビス付
材質
青銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材