T660J-3-13A チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34616775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T660J-3-13A チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34616775
T660J-3-13A チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34616775

チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード34616775品番T660J-3-13A
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
適合パイプ呼び径13A材質黄銅形状チーズ種類樹脂管用継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする