※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ヘッダー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
160
116
160
210
260
310
360
410
460
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34616906
品番
T671N-3-20
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
用途
戸建用
集合用
呼び径(B)
1/2×3/4
寸法L(mm)
160
穴数
3P
形状
マニホールド
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材