曜日別特売
T210-13×13 PCユニット取出しソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617055

T210-13×13 PCユニット取出しソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617055
T210-13×13 PCユニット取出しソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617055

PCユニット取出しソケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34617055品番T210-13×13
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

ユニット取り出し金具と水栓ソケットを一体にしたものです。

仕様
床穴開寸法/38mm共通
ビス付
用途HI PVパイプ用材質塩化ビニル樹脂寸法H(mm)51寸法D(Φmm)31寸法d(Φmm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34617055
2021-02-26
用途: 設備工事

床用ではなく壁に水栓ソケットを固定したい時に使用しています。

対象商品 : 34617055
2020-04-11
用途: キッチンリフォーム
不動産業

床下からの配管取り出しに使用しました。
サイズ感と厚みもしっかりとしてるので安心して取り出し固定できます。

対象商品 : 34617055
2017-07-12
用途: リフォーム工事
電気・ガス・熱供給・水道業

32Φの穴に入って便利。15時を少しでも過ぎると当日発送しないなら、翌15時までの注文送料無料でもいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする