T131-2S-13 巻ベンリーカン用ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617143

巻ベンリーカン用ナットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径13
呼び13
内容量1個注文コード34617143品番T131-2S-13
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
用途
穴径13用
呼び13仕様パッキン付(EPDM)セット内容ナット2個、パッキン2枚材質黄銅高さ(mm)14穴径(Φmm)16.3呼び径13適合パイプ径(Φmm)16めねじの呼びG1/2ねじサイズG1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする