T131-2S-20 巻ベンリーカン用ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617152

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

巻ベンリーカン用ナットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径20
呼び20
内容量1個注文コード34617152品番T131-2S-20
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
用途
穴径20用
呼び20仕様パッキン付(EPDM)セット内容ナット2個、パッキン2枚材質黄銅高さ(mm)16穴径(Φmm)20.3呼び径20適合パイプ径(Φmm)20めねじの呼びG3/4ねじサイズG3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする