T201-20×13 異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617247

 

T201-20×13 異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617247
T201-20×13 異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617247
T201-20×13 異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617247

異径ニップル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34617247品番T201-20×13
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用呼び径(A)20×13呼び径(B)3/4×1/2材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-05
用途: 給水工事に使用
今商会

思った通りの商品でした、機会があればさい購入
したいです。

対象商品 : 34617247
2018-11-13
用途: 水道配管の繋ぎ 止水側20、蛇口側13のフレキ接続
サービス業

しっかりと固定出来て当然の品物ですが、問題なく工事完了いたしました。念のため、両側に水漏れ防止のテープも使用しました。R側は不要ですが、ばっちりでした。

対象商品 : 34617247
2018-08-07
用途: 浄水器の取り付け

なかなか無いサイズで,大変助かりました.サイズで検索できるようになると助かります.この商品には満足しています.

対象商品 : 34617247
2016-03-09
用途: オフィス台所の温水器用減圧弁交換
サービス業

温水器メーカーから部品が供給されなくなって困っていましたが、市販の減圧弁と組み合わせて交換でき、温水が出るようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34617247
2014-08-01
用途: まだ使用していないが、水栓関連にて使用

なかなかホームセンターで売っていないようで、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする