SANEI(旧:三栄水栓製作所)
兼用防虫目皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び
50
40
50
65
75
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34618227
品番
H44-50
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
本体/黄銅
網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅
網/#16ステンレス
寸法(外径×高さ)(mm)
62×25
仕様
VP、VUパイプ兼用
種別
接着式
寸法H(mm)
25
呼び
50
寸法D(Φmm)
62
寸法d(Φmm)
51・56