H44-100 兼用防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618254

H44-100 兼用防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618254
H44-100 兼用防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618254

兼用防虫目皿

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び100
内容量1個注文コード34618254品番H44-100
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質
本体/黄銅
網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅
網/#16ステンレス
寸法(外径×高さ)(mm)116×25仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式寸法H(mm)25呼び100寸法D(Φmm)116寸法d(Φmm)100・107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする