V74-40 コバード通気弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V74-40 コバード通気弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618376
V74-40 コバード通気弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618376

コバード通気弁

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法d(Φmm)48
内容量1個注文コード34618376品番V74-40
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

集合住宅の屋内で処理できる排水用通気弁です。
排水用通気管から臭気をなくし、排水に必要な空気だけを吸込みます。

材質
本体/ABS樹脂
キャップ部/ポリプロピレン
寸法H(mm)121寸法D(Φmm)132寸法d(Φmm)48寸法H1(mm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする