V74-50 コバード通気弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V74-50 コバード通気弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618385
V74-50 コバード通気弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618385

コバード通気弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法d(Φmm)60
内容量1個注文コード34618385品番V74-50
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

集合住宅の屋内で処理できる排水用通気弁です。
排水用通気管から臭気をなくし、排水に必要な空気だけを吸込みます。

材質
本体/ABS樹脂
キャップ部/ポリプロピレン
寸法H(mm)123寸法D(Φmm)132寸法d(Φmm)60寸法H1(mm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする