※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
コバード通気弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法d(Φmm)
76
114
48
60
76
89
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34618394
品番
V74-65
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
集合住宅の屋内で処理できる排水用通気弁です。
排水用通気管から臭気をなくし、排水に必要な空気だけを吸込みます。
材質
本体/ABS樹脂
キャップ部/ポリプロピレン
寸法H(mm)
125
寸法D(Φmm)
132
寸法d(Φmm)
76
寸法H1(mm)
60
商品豆知識
配管工事を支える補助部材