曜日別特売
H781-1 トラップ用ジャバラ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618446

H781-1 トラップ用ジャバラ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618446
H781-1 トラップ用ジャバラ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618446

トラップ用ジャバラ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34618446品番H781-1
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
形状Sトラップ仕様樹脂品の呼び32呼び径32パイプ形状Sトラップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34618446
2021-05-05
用途: 洗面の排水の取替として使用しました。
その他業種

従前の器具が真鍮で腐敗してきたので、この商品に置換しました。プラスチックのため、使い勝手が良く、安価なため満足しています。
 ただ、S字の部分の半径がもう少し長い方(5~10CM)が排水口との距離の関係から良かったです。

対象商品 : 34618446
2018-11-08
用途: アパートの修繕
建設業・工事業

問題なく設置できました。樹脂が少し安っぽいので耐久性が心配です。

対象商品 : 34618446
2017-08-10
用途: 既設洗面所の排水トラップの取り換え
農・林・水産業

想定通りに設置出来た。既設排水管の座は再利用した。排水管との接続部分の臭気止めをどうするか考えておくとよいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする