曜日別特売
H541-800 洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618631

H541-800 洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618631
H541-800 洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618631

洗濯機パン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34618631品番H541-800
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
材質ABS樹脂アイボリーホワイト耐荷重(kg)200(4点)トラップ穴あり商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-01
用途: 既存の防水パンが割れて交換に使用
有限会社みやび設計

やや華奢な感じでしたが、床の水平面に設置して落ち着きました。内部の床面が弱く、寮の共用洗濯場に置くには強度不足と感じ、裏面に合板を貼り付けて強化してから設置しました。普通の家庭では何もせずに設置しても可だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34618631
2020-06-03
用途: 交換作業
その他業種

現在のものが破損して交換品を探していた時に、すぐに対応していただき
大変助かりました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする