曜日別特売
H81-1-B ロータンク洗浄管下部38mm SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H81-1-B ロータンク洗浄管下部38mm SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618841
H81-1-B ロータンク洗浄管下部38mm SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618841

ロータンク洗浄管下部38mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)120
内容量1個注文コード34618841品番H81-1-B
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法L(mm)120寸法L1(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする