曜日別特売
V45-13 ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618997

V45-13 ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618997
V45-13 ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618997

ロータンクボールタップ

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34618997品番V45-13
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
用途手洗なしロータンク用材質青銅ねじ径PJ1/2使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75

商品説明動画

便器内の水もれ修理(1)~ボールタップの交換/三栄水栓KS-21-2
この動画は、20が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34618997
2024-01-31
用途: トイレのタンクの部品交換
適斎塾

トイレのタンクの水が若干止まらないでしずくが落ちるので部品交換。頼むことも考えたのですが、自分で出来そうだったので、自分で交換。栓を止めて、規格が共通なので出来ます。
ただ、例の白いテープは間に挟んだ方が、外側の水漏れ防止の安心感があります。

対象商品 : 34618997
2023-10-24
用途: トイレの水たまりBOX内のボールの交換
1948その他業種

値段が安く構造もシンプルだったのでうまく機能するか心配だったが何ら問題なく作動しています。

対象商品 : 34618997
2023-03-02
用途: 賃貸マンションでの動作不良修繕
不動産業

初めてでしたが簡単に取り換えることができました。サイズはたまたまでしょうか、統一規格があるのでしょうか、既存のものと一致していました。
取り付け説明書がなかったので心配になった点が1点あり、水道配管につなぐ側に丸いゴムパッキンとともに丸いプラも付属しておりました。取り換え前の古いものにはこのプラ部品は無かったようですが、新しく取り付けるにあたり一緒に取り付けたところ、漏水がありました。プラを取り外したところ漏水が止まりましたが、この部品は不要なものなのか、私の取り付け方法に誤りがあったのか、説明書補足などあれば安心できました。

1が参考にしています
対象商品 : 34618997
2022-09-01
用途: トイレのメンテナンスに
エムエー冷蔵マンション管理部サービス業

トイレのメンテナンスに購入しました。
交換は一度やってしまえば、難しく有りませんが
初めて交換するのに、取り付けの説明書が入っていると
いいと思いました。

対象商品 : 34618997
2021-07-11
用途: 水回りのメンテナンス
農・林・水産業

古いトイレタンクの水供給が調子悪かったのが直りました。良かったです。

対象商品 : 34618997
2021-05-05
用途: :交換のため
卸売・小売業

現在付いているのが水が止まらなくなり交換しました結果完全に止まるようになりました交換して良かったです。

対象商品 : 34618997
2020-07-24
用途: INAXトイレタンク修理
卸売・小売業

シンプル構造商品でで簡単に交換取り付け出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 34618997
2020-04-29
用途: トイレのタンクの水漏れ

今回のセットは、必要なものが全部そろっており、すぐに交換できた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする