V41-13 ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34619024

V41-13 ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34619024
V41-13 ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34619024

ボールタップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径PJ1/2
内容量1個注文コード34619024品番V41-13
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ねじ径PJ1/2寸法L(mm)34寸法L1(mm)吐水時270、止水時294寸法H(mm)32材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン材質青銅直径(Φmm)95(ポリ玉)使用圧力(MPa)0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5寸法Z(mm)PJ1/2寸法H1(mm)吐水時74寸法H2(mm)止水時178最高使用温度(℃)60未満長さL×直径(mm×Φmm)160×5.5(サオ)ボール径(Φmm)95

商品説明動画

便器内の水もれ修理(1)~ボールタップの交換/三栄水栓KS-21-2
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34619024
2023-08-04
用途: 牛の飲水設備
農・林・水産業

コスパ高く安心して使えます。何度もリピしている商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 34619024
2022-09-17
用途: 水槽のメンテナンス
渡邉牧場農・林・水産業

牛舎の水槽の交換用として使用しました。
しっかりした作りでとても丈夫そうで良いです。

対象商品 : 34619024
2021-11-12
用途: 水タンクのタップ交換に
農・林・水産業

水が止まらなくなり交換が必要な時にすぐに手配できるのは助かります。

対象商品 : 34619024
2017-07-20
用途: クーリングタワー
ケーエムエアコン建設業・工事業

GOOD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする