曜日別特売
R810-150 バルブボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34619182

R810-150 バルブボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34619182
R810-150 バルブボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34619182

バルブボックス

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)228
内容量1個注文コード34619182品番R810-150
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

着脱ふたタイプで立ち上がり塩ビ管のアジャストが簡単にできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリプロピレン寸法d1(Φmm)173.6寸法d2(Φmm)165.8寸法H(mm)55寸法A(mm)75寸法D(Φmm)228寸法B(mm)116寸法C(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34619173
2024-08-25
用途: 水道増設の止水栓取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品です。
文句のつけようはないです。
取り付け後もなんの問題もなく使用てます。

対象商品 : 34619164
2021-02-25
用途: 可もなく不可もなく
サービス業

これと言って不具合もなく、決して安いわけでもなく。極めて普通。

対象商品 : 34619164
2020-02-25
用途: 金魚の池の水の量を調整するバルブのカバー
農・林・水産業

程よい大きさで、地中に埋めたバルブの上に被せるのに丁度いい、大きさです。

対象商品 : 34619164
2020-10-10
用途: 破損したボックスとの交換
製造業

ホームセンターよりも半額程で購入できました。
何の問題もない良い商品です。

対象商品 : 34619164
2019-07-07
用途: バブルBOX蓋交換
卸売・小売業

こんな寸法の表記はない、前の人も書いていたけど、素人が手を出す商品ではありません

MonotaROからの回答

ご不便おかけし申し訳ございません。サイト表記について今後の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 34619182
2018-03-06
用途: 追加工事
製造業

急な変更になり、材料店より 早く届いて工期に間に合いました。大型な品は、在庫がないことが多くちゃんとした、メーカー品で良かったです。

対象商品 : 34619164
2015-07-24
用途: 庭の排水用の竪穴の蓋に使用

点検口に見え、普通の景色になり、見栄えが良くなりました。
安価に入手出来て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする