Panasonic(パナソニック)
充電器
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
34621675
品番
EZ0L20
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
充電時間(分)
実用充電/約35
フル充電/約60
電源(V)
100(50/60Hz)
適合バッテリー
EZ9L20専用
仕様
充電状態表示、電池パック異常表示
トラスコ品番
360-8298
質量(g)
430
消費電力(W)
26