曜日別特売
SPCR-150 昇降ユニット付プラコンローラー 1500mm 矢崎化工 34624558

SPCR-150 昇降ユニット付プラコンローラー 1500mm 矢崎化工 34624558
SPCR-150 昇降ユニット付プラコンローラー 1500mm 矢崎化工 34624558

昇降ユニット付プラコンローラー 1500mm

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード34624558品番SPCR-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ローラーの傾斜を工具なしで変え、流れを調整できる昇降ユニット付プラコンローラーです。流れのいいプラコンを使用しているため、荷物の自重で流れて送ることができます。高さを平行にすれば、そのまま流れることなく、バッファし、手押しで送ることもできます。傾斜を逆にすれば向きを変えることなく、空箱を返すような使い方もできます。

材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo・スチール・ステンレス【プラコン】PE・PP・ステンレス・スチール【キャスター】プラスチック・ウレタン(車輪)質量(kg)28.5クリームグレーキャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×382×650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする