曜日別特売
HEKR-06 ヘルメット管理ラック 6個用 矢崎化工 34624716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HEKR-06 ヘルメット管理ラック 6個用 矢崎化工 34624716
HEKR-06 ヘルメット管理ラック 6個用 矢崎化工 34624716

ヘルメット管理ラック 6個用

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台グリーン注文コード34624716品番HEKR-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

ヘルメットを定位置管理できるヘルメット管理ラックです。ラベルをつけて定位置管理をすることで個人管理の意識が高まります。壁付けではなく、キャスター付きのラックのため、作業場に近い場所で使用できます。キャスター付きなので簡単に移動ができ、背面や床面の清掃が行き届きます。

材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo・ステンレス【キャスター】ステンレス・ナイロン(車輪)質量(kg)8.5グリーンキャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー2か所)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)724×402×1367
注意
※ヘルメットは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする