セーフラン安全用品
ロックアウト用パドロック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34628338
品番
J2704-RD
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
吊径Φ4mmタイプ。
三重塗装で高耐腐食性に優れます。
-20℃~120℃の温度環境下で使用できます。
用途
ロックアウト
材質
本体:PC+ABS、吊:ステンレス
全長(mm)
87
色
赤
質量(g)
67.5
吊径(mm)
4
キー
2本付属