曜日別特売
660x2100 アオリシート 高さ660mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用 ノーブランド 34628408

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

660x2100 アオリシート 高さ660mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用 ノーブランド 34628408
660x2100 アオリシート 高さ660mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用 ノーブランド 34628408
660x2100 アオリシート 高さ660mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用 ノーブランド 34628408

アオリシート 高さ660mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
長さ(mm)2100
2100
2000
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000
8100
8200
8300
8400
8500
8600
8700
8800
8900
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900
10000
内容量1枚注文コード34628408品番660x2100
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ダンプカーのアオリ部に装着することで積載した土砂の飛散を防止します。従来の筒状(ホース状)をカットしたシートではなく、平シートでの製作の為、折り目がありません。高引力、肉厚で耐久性に優れています。

用途ダンプカーアオリからの飛散防止適合横ハトメ数(個):15長さ(mm)2100高さ(mm)660質量(g)シート:1742.9規格ハトメ:アルミ製30番(内径15Φ)寸法a(mm)137.5ロープ長さ(m)付属:5色(シート)ブルーシート厚さ(mm)2.2ロープ仕様ビニロン 金剛打 4Φ
関連資料:(0.07MB)
注意
※長さ、高さはお客様のトラックボディや荷台仕様に合わせて、内通し・挟み込み・ボディ固定など考慮したサイズの御注文をお願いします。
※本製品は1枚単位での販売となります。左右お取替えの場合は2枚ご購入お願い致します。
※高さは標準値です。ロットによって巾寸法は標準値から誤差がでます。長さに関しても多少の誤差が生じますので予めご了承ください。
※都度製作の為、ご注文後のキャンセル、返品はご対応できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,650/税込1,815
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,300/税込3,630
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする