6300052868 自立型コンテナバッグ 角型 容量180L 耐荷重400kgタイプ 排出口無し 10枚セット グリーンクロス 34630027

6300052868 自立型コンテナバッグ 角型 容量180L 耐荷重400kgタイプ 排出口無し 10枚セット グリーンクロス 34630027
6300052868 自立型コンテナバッグ 角型 容量180L 耐荷重400kgタイプ 排出口無し 10枚セット グリーンクロス 34630027

自立型コンテナバッグ 角型 容量180L 耐荷重400kgタイプ 排出口無し 10枚セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1式(10枚)注文コード34630027品番6300052868
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます。さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています。利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します。本製品はワイヤー入りでしっかり自立します。底部が2重構造で丈夫です。運搬機械がなくても、手で持ち運び可能です。

用途工具、備品入れなどの運搬用に。枝、落ち葉入れなどの運搬用に。重機が入れない場所の廃棄物運搬用に。仕様吊り方:2点ベルト形状角型質量(kg)1枚あたり:0.8タイプワンウェイタイプ容量(L)180寸法(縦×横×高さ)(mm)550×550×600最大荷重(kg)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご使用は1回限りとなります。鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする