用途建設機械のスチーム洗浄
部品製造工場の機械設備の洗浄
建設機械・車両洗浄
食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)
改修工事の外壁洗浄
パワースイングジャッキの洗浄
外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌
ゴムマットの洗浄
とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落とし
断熱材(スタイロフォーム)の除去
付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1537(040002583)、温水用高圧ホースASYAH3/8×20mクイック(04T56001120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番473-7238幅(mm)1227高さ(mm)924奥行(mm)760回転数(min-1[r.p.m])1225燃料JIS2号軽油排気量(mL)479連続使用時間(時間)満タン時:約250吐出圧力(MPa)24.5燃料タンク容量(L)37(ボイラーと共用)エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)14.8