曜日別特売
SAR-1520VNS-2-60HZ モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプ スーパー工業 34631357

特長画像3

SAR-1520VNS-2-60HZ モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプ スーパー工業 34631357
SAR-1520VNS-2-60HZ モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプ スーパー工業 34631357
SAR-1520VNS-2-60HZ モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプ スーパー工業 34631357
SAR-1520VNS-2-60HZ モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプ スーパー工業 34631357
SAR-1520VNS-2-60HZ モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプ スーパー工業 34631357
SAR-1520VNS-2-60HZ モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプ スーパー工業 34631357

モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード34631357品番SAR-1520VNS-2-60HZ
参考基準価格(税別)¥1,400,000販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。
温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。
凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。
高耐久ステンレスボイラー搭載仕様です。

用途
造船所の機械設備の洗浄に。
修理工場のエンジン足回りの洗浄に。
パワースイングジャッキの洗浄に。
作業機械の洗浄に。
厨房機器設備の洗浄に。
建設機械のスチーム洗浄に。
換気装置等厨房機器の油汚れの洗浄に。
フライヤー等厨房機器の油汚れの洗浄に。
鉄道車両の洗浄に。
建設機械のアタッチメントの洗浄に。
付属品ライフルガンASY 1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1549(04000251)、温水用高圧ホースASY AH3/8×10mクイック(04T56001110)、凍結防止ヒーターASY(04Z10508)トラスコ品番570-7696幅(mm)774高さ(mm)900奥行(mm)894周波数(Hz)60電流(A)22.6電源(V)200電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)回転数(min-1[r.p.m])1720燃料軽油または白灯油起動形式直入れ吐出圧力(MPa)20.0(204)設定温度(℃)ボイラー:常温~150燃料タンク容量(L)25給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)吐出水量(L/min)15キャブタイヤケーブル(mm2×m)3.5×4芯×5mカロリー(kcal)ボイラー:49000

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする