用途建設機械・車輛洗浄に。
解体現場の粉塵抑制(一般家屋解体)に。
バケットの泥落としに。
大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #148Oリング付(50Hz:04N100148/60Hz:04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)トラスコ品番609-6144幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)947周波数(Hz)50電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200回転数(min-1[r.p.m])1430モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)吐出圧力(MPa)7.8給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)吐出水量(L/min)24水タンク容量(L)71キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m