※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2B40-137+10Z)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34631388
品番
CDM2B40-137+10Z-XC10
参考基準価格(税別)
¥23,820
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
137
ストロークB(mm)
10
CADデータダウンロード