※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するトラスコ品番534-8342
内容量1巻注文コード34631671品番eG15x5Set-BU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
プラスチック再生100%、CO2排出量70%減、バージン材より安価です。プラスチック資源循環を実現します。
国内工場での製造で安心の品質です。
エコマーク製品です。
使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。
バージン材より安価で提供可能です。
業界初、高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。
業歴57年国内工場での製造で安心の品質です。
経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。