デンヨー
ディーゼルエンジン溶接機(低騒音型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
34634078
品番
DLW-200X2LS
参考基準価格(税別)
¥2,670,000
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
バスケットに入れる
2人同時溶接、200Aの出力です。
アイドリングストップ機能により、燃費・[[CO2]]排出量を大幅に削減します。
定格使用率100%で安心して作業が行えます。
VRD(電撃防止機能)を装備しています。
用途
重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。
付属品
なし
トラスコ品番
462-5641
幅(mm)
680
高さ(mm)
810
径(Φmm)
【溶接棒】2.0~4.0(2人)
奥行(mm)
1420
電圧(V)
単相100、三相200
タンク容量(L)
36
使用率(%)
100
使用燃料
JIS2号軽油
騒音値(dB)
64/66
エンジンメーカー
クボタ
電流範囲(A)
DC30~200(60Hz)
出力(kVA)
7.0/7.7 10.7/11.8
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません