曜日別特売
PM-1 プチブラスト サクション式(コンプレッサーなし) ニッチュー 34634227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM-1 プチブラスト サクション式(コンプレッサーなし) ニッチュー 34634227
PM-1 プチブラスト サクション式(コンプレッサーなし) ニッチュー 34634227
PM-1 プチブラスト サクション式(コンプレッサーなし) ニッチュー 34634227

プチブラスト サクション式(コンプレッサーなし)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可地域運賃車上渡し8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード34634227品番PM-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けています。
環境問題にも配慮しています。

用途
PMタイプ:霧吹きと同じ原理で、コンプレッサーからの空気の流れに研削材が吸引され、噴射する方式。
PDタイプ:研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式。パワーが出ます。
仕様圧力調整機能トラスコ品番464-0781セット内容噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・コンプレッサー(1.2HP)・ゴーグル・研削材(WA #120 2kg)・交換用ノズル(PDタイプのみ)・ブラストガイドブック(ブラスト知恵の実)幅(mm)458高さ(mm)392奥行(mm)358容量(kg)(研磨材容量目安)2口径(mm)ノズル:2コンプレッサー推奨:1馬力以上使用空気圧(kg/cm2)5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする