曜日別特売
ALG-20-47 ”仮設アルミゲート” 藤本工業 34634288

 

ALG-20-47 ”仮設アルミゲート” 藤本工業 34634288
ALG-20-47 ”仮設アルミゲート” 藤本工業 34634288
ALG-20-47 ”仮設アルミゲート” 藤本工業 34634288

”仮設アルミゲート”

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)460~4770
全幅(mm)4770
内容量1台注文コード34634288品番ALG-20-47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

第三者の侵入防止です。
支柱を中心に回転し車輛などの出入りに便利です。

用途仮設の第三者現場進入禁止措置。付属品取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個付トラスコ品番868-8526セット内容取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個付材質アルミニウム(一部スチール部分あり)幅(mm)460~4770厚さ(mm)ジャバラ25角:1.5高さ(mm)2100~2000全幅(mm)4770開口幅(mm)4770
注意
※設置するときの支柱は現場で用意願います。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする