NS-TES-19-4676 ソリッドエレファントシェルフ タニコー 34634410

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッドエレファントシェルフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個
奥行(mm)460
間口(mm)755
内容量1個注文コード34634410品番NS-TES-19-4676
参考基準価格(税別)¥109,600販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

ステンレス製の為、耐食性に優れ、プレハブ等の大型冷蔵庫内に最適です。
ポールはSUS304製です。

トラスコ品番149-5809材質【棚板】ステンレス(SUS430)【ポール】ステンレス(SUS304)高さ(mm)1930奥行(mm)460間口(mm)755パイプ径(Φmm)25棚段数(段)4均等積載量(kg/段)200有効間口(mm)705最大積載量(kg/台)800

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする