曜日別特売
TH-55CQ1J 4Kエントリーディスプレイ パナソニックコネクト 34634665

4Kエントリーディスプレイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
画面サイズ55V型
内容量1台注文コード34634665品番TH-55CQ1J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

細部まで緻密な4K高画質対応、エントリーモデルディスプレイです。
表示するコンテンツに合わせて選べる映像メニューを搭載しています。
設置環境に合わせて映像設定が可能です。
手軽に運用が可能な使いやすい機能が付いています。

トラスコ品番258-6931幅(mm)1240高さ(mm)713奥行(mm)80解像度3840×2160画面サイズ55V型アスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)400
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする