※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するトラスコ品番367-1063
内容量1個注文コード34634839品番M68TYxP6-H8
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥76,978販売価格(税別)
大型ボルトを「1/100の小さなトルク」で締め付けができるナットです。
動力源は不要です、電気もエアーも使わずトルクレンチだけで締め付けができます。
ボルト径M56の場合、標準締付トルク約8600Nm必要のところテンションナットなら必要トルクがたった80Nmで締め付けが可能です。
特許構造の斜面ディスクによって緩まろうとする逆回転方向へ力が働くほど、より高い軸力で締まる構造の緩まないナットです。
激しい振動のある機械でボルト緩みにお困りの場合にも解決できるナットです。