曜日別特売
PUR-28-A3H エアフィルター”ピュアスメルフィルター”(ケミカルフィルター) 日本無機 34634900

 

PUR-28-A3H エアフィルター”ピュアスメルフィルター”(ケミカルフィルター) 日本無機 34634900
PUR-28-A3H エアフィルター”ピュアスメルフィルター”(ケミカルフィルター) 日本無機 34634900
PUR-28-A3H エアフィルター”ピュアスメルフィルター”(ケミカルフィルター) 日本無機 34634900
PUR-28-A3H エアフィルター”ピュアスメルフィルター”(ケミカルフィルター) 日本無機 34634900

エアフィルター”ピュアスメルフィルター”(ケミカルフィルター)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード34634900品番PUR-28-A3H
参考基準価格(税別)¥428,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。
エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。

用途
半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。
病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。
トラスコ品番423-1678材質ろ材:特殊吸収剤捕集効率(%)90定格風量(m3/min)28圧力損失(Pa)初期:78、最終:127
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする