RING0785-RB-AR-BK スチール製ガイドポール カネソウ 34634936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RING0785-RB-AR-BK スチール製ガイドポール カネソウ 34634936
RING0785-RB-AR-BK スチール製ガイドポール カネソウ 34634936
RING0785-RB-AR-BK スチール製ガイドポール カネソウ 34634936

スチール製ガイドポール

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
ポール径(Φmm)Φ76
内容量1本注文コード34634936品番RING0785-RB-AR-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スケルトン構造で、存在感控え目なアレンジポストです。
古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。
表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。

用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に。トラスコ品番469-2604材質スチール製(SS400、SPHC)タイプ丸棒ポール径(Φmm)Φ76地上高さ(mm)850
注意
※支柱を設置する際は、ベースプレート部を床面に固定してください。
※置くだけでご使用の場合は、据置設置用支持脚(別売)をお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする