曜日別特売
CDM2B40F-1900A CD Series(CDM2B40F) SMC 34652652

CD Series(CDM2B40F)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1900作動方式複動片ロッド注文コード34652652品番CDM2B40F-1900A
参考基準価格(税別)¥40,480販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)1900形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする