※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フクハラ
ドレン排出器”電子トラップ”(圧力開閉式・アンローダー式兼用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
34652996
品番
UP155-4
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ドレンを確実に排出します。
用途
コンプレッサーの自動ドレン抜き。
トラスコ品番
818-2590
セット内容
耐圧ゴムホース350mm
材質
SUS、NBR、C3604、SPCC
幅(mm)
210
高さ(mm)
128
奥行(mm)
185
電源(V)
単相AC400
注意
※屋外での使用はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません